日本サニパック
スマートキッチン 食品保存用ポリ袋
箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。
M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
耐熱温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※湯煎調理の際は、鍋底や淵にポリ袋を付けないよう、鍋底に皿等を敷いて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19635456
KS07
1冊(50枚)
M
90
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
19635465
KS10
1冊(100枚)
M増量
90
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
19635474
KS08
1冊(50枚)
L
110
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
19635447
KS06
1冊(50枚)
S
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください