曜日別特売

トップ14シンナー

トップ14シンナー - 東日本塗料トップ14シンナー - 東日本塗料
(3件のレビュー)

弾性トップ14専用、希釈用シンナー。

クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196341781缶(4L)3.5L
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
196341871缶(16L)14L
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19634178
2022-11-21
用途: スーパートップ遮熱用
その他業種

一般のものでなく、塗料指定のシンナーなので安心です。

対象商品 : 19634178
2021-10-13
用途: DIY 塗装で使用。

塗る塗料の指定品でしたので購入いたしましたがかなり余ってしまいました。この半分ぐらいの容量で十分でした。

対象商品 : 19634178
2021-07-21
用途: 自宅ベランダ防水塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

防水塗料専用品なので購入しました! 商品の良し悪しの評価は出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする