ソルエポ90

ソルエポ90 - 東日本塗料ソルエポ90 - 東日本塗料

エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。
耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。
防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。
生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。
ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。

用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※事前に下地調整を必ず行ってください
※コンクリート・モルタルの養生不足は水分の影響によりフクレ・硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良が発生するおそれがあります
※コンクリート・モルタル等に発生した亀裂はUカットしてフローンエポパテなどを充填し、亀裂面が平滑になるように研磨してください
※ご使用になる環境を十分に考慮して適正な材料と施工法を決定してください
※床面に貼りつけたラインテープ等を除去する際、塗膜が剥がれり場合があります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196341961セット(6kg)A-1 マスカットグリーン3L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
196342051セット(6kg)A-2 エメラルドグリーン3L
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
196342141セット(6kg)A-3 フレッシュグリーン3L
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
196342231セット(6kg)A-4 フォックスグレー3L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
196342391セット(6kg)A-5 サンドベージュ3L
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
196342481セット(6kg)A-6 スカーレットブラウン3L
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
196342571セット(18kg)A-1 マスカットグリーン15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196342661セット(18kg)A-2 エメラルドグリーン15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196342751セット(18kg)A-3 フレッシュグリーン15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196342841セット(18kg)A-4 フォックスグレー15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196342931セット(18kg)A-5 サンドベージュ15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196343091セット(18kg)A-6 スカーレットブラウン15L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする