東日本塗料
ハイフローン
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
主な用途
コンクリート床
特性
上塗り
粘度(mPa・s)
2400
使用量
0.15kg/m
2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100
塗り重ね可能時間(時間)
2~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※事前に下地調整を必ず行ってください
※コンクリート・モルタルの養生不足は水分の影響によりフクレ、硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良が発生する恐れがあります
※コンクリート・モルタル等に発生した亀裂はUカットしてフローンエポパテなどを充填し、亀裂表面が平滑になるように研磨してください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
色
塗布面積(m
2
)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634677
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-1 マスカットグリーン
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634686
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-2 エメラルドグリーン
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634695
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-3 フレッシュグリーン
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634704
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-4 フォックスグレー
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634713
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-5 サンドベージュ
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634729
‐
1缶(4kg)
コンクリート床
上塗り
A-6 スカーレットブラウン
13~16(2回)
4L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19634738
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-1 マスカットグリーン
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19634747
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-2 エメラルドグリーン
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19634756
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-3 フレッシュグリーン
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19634765
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-4 フォックスグレー
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19634774
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-5 サンドベージュ
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19634783
‐
1缶(15kg)
コンクリート床
上塗り
A-6 スカーレットブラウン
50~63(2回)
15L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310