AUコート

AUコート - 東日本塗料AUコート - 東日本塗料AUコート - 東日本塗料AUコート - 東日本塗料

耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。
ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。
コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。

用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド主な用途モルタル床使用場所屋外主成分アクリルウレタン樹脂特性密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※事前に下地調整を必ず行ってください
※コンクリート・モルタルの養生不足は水分の影響によりフクレ・硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良が発生するおそれがあります
※コンクリート・モルタル等に発生した亀裂はUカットしてフローンエポパテなどを充填し、亀裂面が平滑になるように研磨してください
※ご使用になる環境を十分に考慮して適正な材料と施工法を決定してください
※2液反応硬化型ですから可使時間に制限があります
※気温5℃以下、湿度8 %以上では施工しないでください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
主成分
特性
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196349661セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-1 マスカットグリーン16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196349751セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-2 エメラルドグリーン16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196349841セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-3 フレッシュグリーン16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196349931セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-4 フォックスグレー16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196350091セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-5 サンドベージュ16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196350181セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-6 スカーレットブラウン16(0.15kg/m2×2回)
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
196350271セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-1 マスカットグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350361セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-2 エメラルドグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350451セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-3 フレッシュグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350541セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-4 フォックスグレー50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350631セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-5 サンドベージュ50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350791セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリA-6 スカーレットブラウン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196350881セット(5kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリクリヤー11(0.15kg/m2×3回)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
196350971セット(15kg)モルタル床屋外アクリルウレタン樹脂密着性、耐摩耗、耐水、耐酸、耐候、耐アルカリクリヤー33(0.15kg/m2×3回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする