フローンアクアファースト

フローンアクアファースト - 東日本塗料フローンアクアファースト - 東日本塗料

午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃)
水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。
低臭・防塵・艶消・無鉛。

用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所主な用途工場特性艶消危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196351061缶(4kg)工場艶消A-1 マスカットグリーン13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351151缶(4kg)工場艶消A-2 エメラルドグリーン13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351241缶(4kg)工場艶消A-3 フレッシュグリーン13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351331缶(4kg)工場艶消A-4 フォックスグレー13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351491缶(4kg)工場艶消A-5 サンドベージュ13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351581缶(4kg)工場艶消A-6 スカーレットブラウン13.3(0.15kg/m2×2回)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
196351671缶(15kg)工場艶消A-1 マスカットグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196351761缶(15kg)工場艶消A-2 エメラルドグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196351851缶(15kg)工場艶消A-3 フレッシュグリーン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196351941缶(15kg)工場艶消A-4 フォックスグレー50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196352031缶(15kg)工場艶消A-5 サンドベージュ50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196352191缶(15kg)工場艶消A-6 スカーレットブラウン50(0.15kg/m2×2回)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする