JEJアステージ
ホームボックス プラス
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
443
内容量
1セット(5個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19622716
HBP-620B
620×443×485
68
(最大)約40kg/18L、20Lのポリタンクなら2個
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622725
HBP-880B
880×443×485
101
(最大)約72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。