曜日別特売

magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ

magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ - 中山式産業
(1件のレビュー)

・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。
・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)

材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン質量(g)110縦幅(mm)85首廻り(cm)30~46内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635273-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19635273
2020-05-17
用途: テレワークで頸椎のサポート
サービス業

テレワークで慣れていないPCモニターを見る時間が増えて、もともとストレートネックで神経が圧迫されるので、頸椎のサポートのために購入。
これから暑くなるのでメッシュに期待していました。
着けていると首に意識が行くので、頸椎の圧迫が軽減するのか、肩のしびれが少し楽になります。
固めなので着け心地としては、長くつけ続けるのはつらいかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする