曜日別特売

I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340

I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)I'Z FRONTIER ストレッチ 3D ワークジャケット #7340 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(1件のレビュー)

「更にスタイリッシュに!更にワイルドに!圧倒的な存在感を放つ進化系ワークウェアの決定版。」
こだわりぬいたシルエットが、より洗練された新たなるワークスタイルを実現。
昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。
生地のみならず、突き詰めた3Dカッティングが、細身ながらもストレスのない動き易さを実現。
オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
全ての金属製の資材は国内のYKKを仕様。細部にまで品質にこだわっています。

種別ワークジャケット仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き内容量1着
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19636104#7340_10S綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ100
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636113#7340_10M綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ104
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636138#7340_10LL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ116
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636147#7340_103L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ122
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636156#7340_104L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ128
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636165#7340_14S綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー100
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636174#7340_14M綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー104
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636183#7340_14L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー110
オープン
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636287#7340_19S綿98、ポリウレタン2リファインドブルー100
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636296#7340_19M綿98、ポリウレタン2リファインドブルー104
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636305#7340_19L綿98、ポリウレタン2リファインドブルー110
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636323#7340_193L綿98、ポリウレタン2リファインドブルー122
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0430日まで
19636129#7340_10L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2カーキ110
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636199#7340_14LL綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー116
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636208#7340_143L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー122
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636217#7340_144L綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2スティールグレー128
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636226#7340_18S綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー100
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636235#7340_18M綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー104
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636244#7340_18L綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー110
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636253#7340_18LL綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー116
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636269#7340_183L綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー122
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636278#7340_184L綿98、ポリウレタン2ブルーヒッコリー128
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636314#7340_19LL綿98、ポリウレタン2リファインドブルー116
オープン
取扱い終了
返品不可
-
19636339#7340_194L綿98、ポリウレタン2リファインドブルー128
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636287
2018-10-30
用途: 仕事
建設業・工事業

サイズ感バッチリで,格好いいし最高です。洗いがえに違う色のを購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする