I'Z FRONTIER ストレッチカーゴパンツ #7902

I'Z FRONTIER ストレッチカーゴパンツ #7902 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(10件のレビュー)

「アイズフロンティア唯一のロープライスモデル登場!全てのワーカーに快適な着心地を。」
ボリューム感のあるストレッチバックツイルが快適な着心地を実現。
ミリタリーテイスト溢れるデザインが新たなワークスタイルを演出します。
全ての金属製の資材は国産YKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/細部にまでこだわったコインポケット/物が落ちにくいマジックテープ付きカーゴポケット/膝部分は動きやすい2タック仕様種別カーゴパンツ股下(cm)80内容量1本
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。
※天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636944#7902_01シルバーSS73
オープン
取扱い終了
19636953#7902_01シルバーS77
オープン
取扱い終了
19636969#7902_01シルバーM81
オープン
取扱い終了
19636978#7902_01シルバーL85
オープン
取扱い終了
19636987#7902_01シルバーLL89
オープン
取扱い終了
19636996#7902_01シルバー3L93
オープン
取扱い終了
19637005#7902_01シルバー4L97
オープン
取扱い終了
19637014#7902_01シルバー5L102
オープン
取扱い終了
19637023#7902_05ブラックSS73
オープン
取扱い終了
19637039#7902_05ブラックS77
オープン
取扱い終了
19637048#7902_05ブラックM81
オープン
取扱い終了
19637057#7902_05ブラックL85
オープン
取扱い終了
19637066#7902_05ブラックLL89
オープン
取扱い終了
19637075#7902_05ブラック3L93
オープン
取扱い終了
19637084#7902_05ブラック4L97
オープン
取扱い終了
19637093#7902_05ブラック5L102
オープン
取扱い終了
19637109#7902_09キャメルSS73
オープン
取扱い終了
19637118#7902_09キャメルS77
オープン
取扱い終了
19637127#7902_09キャメルM81
オープン
取扱い終了
19637136#7902_09キャメルL85
オープン
取扱い終了
19637145#7902_09キャメルLL89
オープン
取扱い終了
19637154#7902_09キャメル3L93
オープン
取扱い終了
19637163#7902_09キャメル4L97
オープン
取扱い終了
19637179#7902_09キャメル5L102
オープン
取扱い終了
19637188#7902_15アーミーグリーンSS73
オープン
取扱い終了
19637197#7902_15アーミーグリーンS77
オープン
取扱い終了
19637206#7902_15アーミーグリーンM81
オープン
取扱い終了
19637215#7902_15アーミーグリーンL85
オープン
取扱い終了
19637224#7902_15アーミーグリーンLL89
オープン
取扱い終了
19637233#7902_15アーミーグリーン3L93
オープン
取扱い終了
19637249#7902_15アーミーグリーン4L97
オープン
取扱い終了
19637258#7902_15アーミーグリーン5L102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19637258
2024-07-30
用途: コンクリート打設工事の時に着ます
建設業・工事業

サイズも丁度良くて、ストレッチ良くて、とても着やすいです。

対象商品 : 19637136
2024-05-18
用途: 外装工事
建設業・工事業

ストレッチ生地と思っていたのですが! でもしっかりしていて履き心地いいです

2021-11-20
用途: 仕事着
その他業種

今まで、ずっとニッカで、初めて細身のズボン購入しましたが、とても履きやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19637048
2021-09-12
用途: 普段の作業着
有限会社彩美社

質感も良く、特にスリムでシルエットがカッコいいので気に入っています。

1が参考にしています
2021-02-28
用途: 内装工事全般
建設業・工事業

使用感も非常に良く満足していました。
が、一年経たずに膝に穴があきました。縦の繊維だけ残り横の繊維が無くなったような感じです。ダメージジーンズのような破れかたです。
リピート購入の予定でしたがシルバーのLは欠品ですし他の製品を購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 19637039
2020-07-13
用途: 内装作業時
建設業・工事業

ストレッチ感は弱めでしたが、全体的に良い商品だと思います。

対象商品 : 19636969
2019-11-13
用途: 事務作業服

非常に履き心地が良く動きやすい。
今の季節柄寒さにも適応しております。

2023-01-11
用途: 大工仕事
建設業・工事業

デザインがかっこいいので今まで4着くらいかいました
が全部同じ所が同じように裂けます
それは尻ポケットの横です全着裂けました
生地めっちゃ弱いです
あと数百円出せば寅壱買えます
寅壱は裂けません

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする