アトム
レッドタフマン3双組
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19646279
1480-3P
LL
26.5
8.8
11.5
23
・原手:ポリエステル、綿、その他 ・すべり止め:天然ゴム
レッド/ブラック
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,600
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
2026年
11月30日まで
19646254
1480-3P
M
25
8
10.3
20.6
・原手:ポリエステル、綿、その他 ・すべり止め:天然ゴム
レッド/ブラック
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,600
取扱い終了
-
19646263
1480-3P
L
26
8.5
11.2
22.4
ポリエステル・綿・その他
レッド/ブラック
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,600
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください