アトム
タフグリ3双組
(1件のレビュー)
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19646324
1440-3P
1パック(3双)
L
26.1
8.5
11.6
23.2
ポリエステル・綿・その他
クリーム/グリーン
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
19646333
1440-3P
1パック(3双)
LL
26.5
8.8
11.8
23.6
ポリエステル・綿・その他
クリーム/グリーン
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
72961501
1440-3P-M
1組
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72961510
1470-3P-SS
1組
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19646315
1440-3P
1パック(3双)
M
25.4
8
10.9
21.8
・原手:ポリエステル、綿、その他 ・すべり止め:天然ゴム
クリーム/グリーン
天然ゴム
10
通気性
3
¥
1,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください