曜日別特売

ケミソフト超グリ

ケミソフト超グリ - アトムケミソフト超グリ - アトムケミソフト超グリ - アトム
(1件のレビュー)

コーティング内に無数の気泡孔があり、強力なグリップ力を発揮します。
伸縮性抜群で指先までピッタリフィットします。
背抜きコーティングなので通気性に優れています。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196463491650S22.57.2918・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリ塩化ビニルグレー/ブラックポリ塩化ビニル13通気性、耐油性1
700
519
571(税込)
当日出荷
196463581650M247.7918・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリ塩化ビニルグレー/ブラックポリ塩化ビニル13通気性、耐油性1
700
519
571(税込)
当日出荷
196463671650L25.57.99.318.6・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリ塩化ビニルグレー/ブラックポリ塩化ビニル13通気性、耐油性1
700
519
571(税込)
当日出荷
196463761650LL26.58.39.819.6・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリ塩化ビニルグレー/ブラックポリ塩化ビニル13通気性、耐油性1
700
419
461(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19646367
2019-08-30
用途: 金属研磨時の滑り止めと保護

ようやく見つけた、特殊な作業用に最適な手袋。一般的な商店には無いので、こちらで購入出来てありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする