アトム
ぴたり一番5双組
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋です。
手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19646419
1530-5P
LL
26.5
8.4
10.2
20.4
・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
通気性
5
¥
1,880
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
19646385
1530-5P
S
22.8
7.3
8.4
16.8
・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
通気性
5
¥
1,880
取扱い終了
19646394
1530-5P
M
24.5
7.8
9.3
18.6
・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
通気性
5
¥
1,880
取扱い終了
19646403
1530-5P
L
25.5
8.1
9.7
19.4
・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
ブルー/ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
通気性
5
¥
1,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください