Y'sGOD
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
通常の作業服より大きめサイズになっています。
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
グレー迷彩
種別
長袖ブルゾン
穴径(Φmm)
90
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29482786
DMB-L
L
120
51
61
66
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29482804
DMB-3L
3L
128
55
65
70
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19642036
DMB-L
L
120
51
61
66
¥
15,000
取扱い終了
代替品有
19642054
DMB-3L
3L
128
55
65
70
¥
15,000
取扱い終了
代替品有
19642027
DMB-M
M
116
49
59
64
¥
15,000
取扱い終了
19642045
DMB-LL
LL
124
53
63
69.8
¥
15,000
取扱い終了
29482777
DMB-M
M
116
49
59
64
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
29482795
DMB-LL
LL
124
53
63
69.8
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください