TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]
耐薬品性、耐寒性に優れています。
用途
カムロック用
材質
フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~120
使用流体
薬品
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19642079
GK-TZ/Q 2
0.014
50
2
65-0883-62
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
19642088
GK-TZ/Q 2-1/2
0.022
65
2-1/2
65-0883-63
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069784
GK-TZ/Q-3/4
0.004
20
3/4
65-0883-58
¥
5,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069793
GK-TZ/Q-1
0.006
25
1
65-0883-59
¥
5,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
74069809
GK-TZ/Q-1-1/4
0.01
32
1-1/4
65-0883-60
¥
5,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
74069818
GK-TZ/Q-1-1/2
0.012
40
1-1/2
65-0883-61
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
74069827
GK-TZ/Q-3
0.026
80
3
65-0883-64
¥
15,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069836
GK-TZ/Q-4
0.034
100
4
65-0883-65
¥
20,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください