曜日別特売

100V屋内型ドラム

100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。

使用場所屋内コンセント個数4電線長さ(m)30内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
質量(kg)
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642623NR-304D3041.254(全巻時)、15(全延時)25VCT
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19642675NF-E34F3043.5--9.7SVCT
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
19642684ND-E34F3043.5--10.3SVCT
55,500
取扱い終了
19642885ND-EK343042--7.5VCT
57,500
取扱い終了
19642894ND-EB34F3043.5--10.4SVCT
71,500
取扱い終了
19642903ND-EK34F3043.5--10.4SVCT
72,500
取扱い終了
19642919ND-EK34PN3042--8.3PNCT
87,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする