曜日別特売

100V屋内型ドラム

100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業100V屋内型ドラム - 日動工業

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。

コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線仕様-種別
質量(kg)
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642693NDN-504FSVCT133.5
70,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
19642709NDN-E54FSVCT15.33.5
79,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
19642666NP-504DVCT22
32,200
取扱い終了
返品不可
19642876NF-EK54VCT10.92
75,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19642666NP-504D31107879NNP-504DNP-504D 100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業 31107879100V屋内型ドラム 50m アース無日動工業1台
22,980
税込25,278
ナショナルブランドの相当品です
19642876NF-EK5406090406NF-EK54NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406屋内型アース・ブレーカー付コードリール日動工業1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする