曜日別特売

びっくりーる

びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業びっくりーる - 日動工業
内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
質量(kg)
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642946RND-E30SF303+23.59.8SVCT
56,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
19642998RND-EB30SF303+228.1VCT
74,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
19643007RND-EK30SF303+23.59.9SVCT
75,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
19643034RND-EB50S503+2211.5VCT
76,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
19643043RND-EK50S503+2211.5VCT
77,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
19642937NL-20S20324.9VCT
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19642964NL-EB20S20325.5VCT
38,100
取扱い終了
返品不可
19642973NL-EK20S20325.5VCT
42,100
取扱い終了
返品不可
19642989NL-EK30S30327.3VCT
47,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19642937NL-20S31107836RND-20SNL-20S 延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業 31107836延長コード型ドラム(びっくリール) 20m日動工業1台
15,980
税込17,578
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする