日動工業
びっくりーる
ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
コンセント個数
2+2
質量(kg)
8.2
長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
VCT
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643025
RND-EK30SL
30
2+2
2
15赤
¥
77,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
19643016
RND-EB30SL
30
2+2
2
緑
¥
52,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください