曜日別特売

防雨・防塵型ドラム

防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業防雨・防塵型ドラム - 日動工業

漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。

コンセント個数3長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643165XW-EB333032
62,400
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする