日動工業
アースチェックリール
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
コンセント個数
3
質量(kg)
8.4
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
VCT
アズワン品番
65-1855-94
フック径(mm)
30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643199
GNW-EK33
3
2
¥
79,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください