日動工業
防雨・防塵型ドラム
コンセント個数
3
特性
防塵
長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
VCT
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643323
NW-E33N
30
3
2
7.8
¥
65,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
19643339
NW-EB33N
30
3
2
8.4
¥
79,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
19643348
NW-EK33N
30
3
2
8.4
¥
80,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください