日動工業
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別
SVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643357
DNW-E320-20A
20
3
2
7.5
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
19643366
DNW-E320F-20A
20
3
3.5
9.6
¥
78,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
19643436
DNW-E350-20A
50
3
2
13.8
¥
102,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
19643375
DNW-EB320-20A
20
2
2
7.7
¥
70,900
取扱い終了
返品不可
19643384
DNW-EB320F-20A
20
2
3.5
9.8
¥
78,600
取扱い終了
返品不可
19643393
DNW-EK320-20A
20
2
2
7.7
¥
78,900
取扱い終了
返品不可
19643409
DNW-EK320F-20A
20
2
3.5
9.8
¥
86,600
取扱い終了
返品不可
19643418
DNW-EB330F-20A
30
2
2
9.7
¥
89,300
取扱い終了
返品不可
19643427
DNW-EK330F-20A
30
2
2
9.7
¥
97,300
取扱い終了
返品不可
19643445
DNW-EB350-20A
50
2
2
14
¥
88,000
取扱い終了
返品不可
19643454
DNW-EK350-20A
50
2
2
14
¥
93,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください