曜日別特売

びっくリール

びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業びっくリール - 日動工業
コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電線仕様-種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643463RBW-EK30SPN302PNCT10
107,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
19643479RBW-E50S50VCT12.9
86,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
19643488RBW-EB50S50VCT13.1
100,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
19643497RBW-EK50S50VCT13.1
101,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
19643506RBW-EK50SPN502PNCT13.7
133,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする