曜日別特売

単相200V一般型ドラム

単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業単相200V一般型ドラム - 日動工業
長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643603NF-E230-15A7.5
40,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
19643619NF-EK230-15A7.6
62,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする