日動工業
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
コンセント個数
正転:2、逆転:1
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
SVCT
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643628
ND-E320R-20A
20
正転:2、逆転:1
2
¥
41,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
19643646
ND-E330R-20A
30
正転:2、逆転:1
2
¥
52,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください