曜日別特売

三相200V一般型ドラム

三相200V一般型ドラム - 日動工業三相200V一般型ドラム - 日動工業三相200V一般型ドラム - 日動工業三相200V一般型ドラム - 日動工業三相200V一般型ドラム - 日動工業三相200V一般型ドラム - 日動工業
電線仕様-種別SVCT内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643655ND-E330F-20A3033.512.3
80,400
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19643673ND-EB320-20A20227.3
50,900
取扱い終了
返品不可
19643689ND-EK320-20A20227.3
58,900
取扱い終了
返品不可
19643698ND-EB320F-20A2023.59.4
58,900
取扱い終了
返品不可
19643707ND-EK320F-20A2023.59.4
66,900
取扱い終了
返品不可
19643716ND-EK330-20A30229.3
66,600
取扱い終了
返品不可
19643725ND-EB330F-20A3023.512.5
70,000
取扱い終了
返品不可
19643734ND-EK330F-20A3023.512.5
78,000
取扱い終了
返品不可
19643743NDN-EB350-20A502213.5
77,600
取扱い終了
返品不可
19643759NDN-EK350-20A502213.5
85,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする