日動工業
単相200Vロック(引掛)式ドラム
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643768
ND-E230L-20A
8.1
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
19643777
ND-EB230L-20A
8.2
¥
68,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
19643786
ND-EK230L-20A
8.2
¥
72,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください