日動工業
手動巻アースリール
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×230×310
電線長さ(m)
20
被覆外径(mm)
6.1
コード種類
KIV8mm2×1芯
巻取形式
手動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643917
ER-820H
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください