日動工業
三相200V降圧兼用トランスリール
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
入力
三相200V 接地3P20A
保護機能
安全ブレーカ(15A)
出力
115V×2、三相200V×1
定格電流(A)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
1.5KVA
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643953
VRD-215
20
2
¥
85,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
19643969
VRD-315
30
2
¥
92,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください