日動工業
降圧専用トランスリール
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別
VCT
出力
100V×2、115V×2
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
単相200V 接地3P20A
保護機能
安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643978
TRD-220
20
¥
91,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
19643987
TRD-320
30
¥
97,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください