日動工業
昇圧専用トランスリール
100Vで電圧ドロップ即解消!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別
VCT
出力
115V×2、125V×2
定格電流(A)
18.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
100V 接地2P(ポッキンプラグ)
保護機能
安全ブレーカ(20A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643996
TRU-220
20
¥
83,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
19644005
TRU-320
30
¥
90,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください