日動工業
昇圧・降圧自在型トランスリール
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別
VCT
出力
100V/115V(切替式)×2、単相200V×2
定格電流(A)
100V:20、200V:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
2.0KVA
入力
100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)
保護機能
漏電しゃ断器(15mA感度)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644014
TRN-EB220
20
¥
136,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
19644023
TRN-EB320
30
¥
142,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください