日動工業
アースチェックリール
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1856-04
フック径(mm)
30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644066
GNF-EK34
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください