曜日別特売

ハンドリール

ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業
(1件のレビュー)
電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644075HR-E310接地2P 15A 125V
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19644084HR-E310F接地3P 20A 250V
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19644084
2020-01-06
用途: 200Vの移動機器の電源用

可動式の油圧ポンプの電源用に購入しました。以前は200Vの電工ドラムを使用していましたが、あまり長いケーブルは必要ないのでこちらの商品にしました。
撤収の際の巻き取りも思ったほど苦にはならず、使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする