曜日別特売

マジックびっくリール

マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業マジックびっくリール - 日動工業

コンセント部は回転しない延長コード型。
コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。

コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644136RZ-30S303+427.2
43,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
19644145RZ-E30S203+426.5
52,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
19644154RZ-E20S203+426.5
46,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
19644163RZ-EB20S203+426.6
61,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
19644179RZ-EK30S303+428.4
67,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする