日動工業
BO×トランス降圧専用
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
入力
単相200V 接地3P20A
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保護機能
定格容量
定格電流(A)
出力
入力電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644197
NTB-300D-CC-100V
安全ブレーカ(15A)
3.0KVA
30
100V×4
-
-
-
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
19644206
NTB-EK200D
安全ブレーカ(10A)
2.0KVA
20
100V×2、115V×2
単相200V(50/60Hz)
260×235×230
14
¥
99,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください