日動工業
BO×トランス降圧専用
出力
100V×4
入力
単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
単相200V(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格容量
保護機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644224
RTB-100D-100V
6
10
120×220×185
1.0KVA
安全ブレーカ(6A)
¥
69,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644233
RTB-200D-100V
8
20
120×220×185
2.0KVA
安全ブレーカ(10A)
¥
92,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644249
RTB-300D-100V
12.8
30
130×280×240
3.0KVA
安全ブレーカ(15A)
¥
106,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください