日動工業
BO×トランス低圧24V用降圧トランス
造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
質量(kg)
12
出力
AC24V×4
定格電流(A)
41.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×270×210
定格容量
1.0KVA
入力
100V 接地20P 15A
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
保護機能
サーキットブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
入力電源
AC100V(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644258
SF-E100DS
¥
61,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください