BO×トランス昇圧・降圧自在型

BO×トランス昇圧・降圧自在型 - 日動工業BO×トランス昇圧・降圧自在型 - 日動工業
定格容量3.0KVA電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5入力電源単相200V・100V(50/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644276TBO-30017.5100V×2、115V×2、単相200V×1、単相200V×1100V:30、115V:26、200V:15(MX)260×235×230単相200V 接地3P20A、100V(アダプター使用)
116,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644285FTBO-30012115V×2、125V×2、単相200V×1115V:26、125V:24、200V:15(MX)190×290×195単相200V 接地3P20A、100V(プラグ交換)
106,000
86,980
95,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする