日動工業
BO×トランス昇圧専用
電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力
115V/125V
入力
100V 2P
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格容量
電線仕様-長さ(m)
電線仕様-芯数
保護機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644319
M-10S
10(2時間)/7(連続)
1.0KVA
1.3
2
保護ブレーカー
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
19644328
M-EK20
20
2.0KVA
1.8
3
過負荷漏電しゃ断器(20A/15mA感度)
¥
62,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19644337
M-E30
30
3.0KVA
1.8
3
安全ブレーカ(30A)
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644346
M-EK30
30
3.0KVA
1.8
3
過負荷漏電しゃ断器(30A/15mA感度)
¥
82,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください