曜日別特売

海外用トランス

海外用トランス - 日動工業海外用トランス - 日動工業海外用トランス - 日動工業

使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。

出力電圧AC100V内容量1台
全7種類を絞り込む
入力電圧
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
入力電圧
質量(kg)
容量
入力プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644443PAL-150AAC110V~130V1.25150VAA2プラグ 平ピン
22,000
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
19644459PAL-150IAC240V1.7150VAC2プラグ 丸ピン
24,000
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
19644477PAL-500AAC110V~130V3.8510VAA2プラグ 平ピン
39,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
19644486PAL-1000APAC110V~130V51KVAA2プラグ 平ピン
45,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
19644495PAL-1500APAC110V~130V71.5KVAA2プラグ 平ピン
54,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
19644504PAL-350IAC240V3.7350VAC2プラグ 丸ピン
28,000
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
19644468PAL-350AAC110V~130V2.3350VAA2プラグ 平ピン
36,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19644468PAL-350A89752625PAL-350A画像準備中海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする