曜日別特売

海外用トランス

海外用トランス - 日動工業海外用トランス - 日動工業

国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!

入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644513AG-1000N51KVA
81,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
19644529AG-1500N6.41.5KVA
95,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする