曜日別特売

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター - 日動工業DC/DCコンバーター - 日動工業

バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!
高効率スイッチング回路
DC12V出力シガーソケット付
DC12V出力端子付
バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属
イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA)
取付ブランケット付属

入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644556BU-12AACC入力、イルミ用端子、冷却ファン0.8512(最大13)96×164×56.58
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19644565BU-20AACC入力、イルミ用端子、冷却ファン1.0820(最大21)96×194×56.512
38,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
19644547BU-6AACC入力、イルミ用端子0.786(最大7)96×149×56.54
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする