日動工業
DC/DCコンバーター
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧
DV24V
出力電圧
DC13.8V
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保護機能
出力電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644574
KD-103
0.17
80×80×31
入力側ヒューズ(4A)
2A(最大3A)
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
19644599
KD-60G
5.2
241×253×155
入出力逆接保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、温度保護(冷却ファン)
60A(最大65A)
¥
144,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
19644583
KD-30G
2.3
128×200×122
入出力逆接保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、入力過電圧保護、温度保護(冷却ファン)
30A(最大32A)
¥
48,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください