日動工業
AC/DCインバーター
(1件のレビュー)
DC12Vに変換!!
建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧
出力電圧
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒューズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644608
DPS-1012M
AC100V(50/60Hz)
DC0~15V(可変)
4.5
188×225×125
3A
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
19644617
DPS-5012M
AC100V(50/60Hz)
DC0~15V(可変)
14
245×280×151
15A
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
19644635
DPS-3012M
AC95~123V(50/60Hz)
DC5~15V(可変)
2.2
134×230×120
8A
¥
120,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください