日動工業
交流定電圧電源装置
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧
100V±2%×2
仕様
出力電圧調整範囲:±3%以内
温度上昇
主要発熱部85℃以下
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)
-5~40
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
効率
90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度
±2%
波形歪
入力電圧波形に同等
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ
入力電線
VFF1.25mm2×2芯×1.5m
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
入力
保護機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644757
SVR-1000
1KVA
100V±15%(50/60H切替式) 2P
サーキットブレーカ12A
¥
190,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
19644775
SVR-2000
2KVA
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
安全ブレーカ20A
¥
290,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
当日出荷
19644793
SVR-3000
3KVA
100V±15%(50/60H切替式) 接地2P
安全ブレーカ30A
¥
350,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください