日動工業
十字トリプル延長コード
十字トリプル延長コード
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-長さ(m)
質量(kg)
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644915
LPPT-10E
10
1.9
2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644924
PPTVS-20E
10
1.9
1.25
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19644933
LPPT-20E
20
3.5
2
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください