日動工業
リペアポッキン防雨型延長コード
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644994
PPTW-10E-RE
10
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
19645003
PPTW-20E-RE
20
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください